曜日別特売

もっと腰らくバスケット ワイド

もっと腰らくバスケット ワイド - ヒマラヤ化学もっと腰らくバスケット ワイド - ヒマラヤ化学もっと腰らくバスケット ワイド - ヒマラヤ化学もっと腰らくバスケット ワイド - ヒマラヤ化学もっと腰らくバスケット ワイド - ヒマラヤ化学

収納式スタンドで、高さがアップ!脚付き折りたたみランドリーバスケット。底部の収納式スタンドを引き出すだけの簡単組立て。高さがあると、かがまず作業ができるので物干し時の腰の負担を軽減します。持ち運びに便利なハンドル付き。洗濯カゴだけでなく、小物やおもちゃ入れ、掃除用品、洗車用品などの収納かごとしても活躍します。たっぷる入る大容量(約36L)ワイドサイズ。

用途洗濯 脱衣所 収納 カゴ バスケット材質ポリプロピレン質量(g)約1413容量(L)約36耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約545×340×305(スタンドUP時/高さ約658)内容量1個
注意
※スタンド開閉時は、指などを挟まないよう十分ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19384849W-WGY
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする