プラス[家具]
デスク US-W 専用サイドトレー(組立サービス付き)
木製天板デスク US-W専用サイドトレー。
奥行700mmの平机(幅800~1600mmタイプ)、L型平机、L型ワーク机、120度型ワーク机の天板左右端部2か所またはどちらかに取付できます。
材質
本体:鋼板、焼付塗装
質量(kg)
2.1
色
ホワイト
対応
デスク US-W 平机(奥行700mmタイプかつ幅800~1600mm)、L型平机、L型ワーク机、120度型ワーク机
機能
開閉表示付
外寸法・幅(mm)
352
外寸法・高さ(mm)
43
外寸法・奥行(mm)
572
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1個
関連資料:
組立説明書(0.2MB)
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
取扱説明書:
(0.61MB)
注意
※デスク US-W専用です。他のUSシリーズには取付できません。
※奥行600mmタイプには取付できません。
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19334799
US-S04-WK W4
¥
11,700
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません