デスク USシリーズ用 フック(組立サービスなし)

デスク USシリーズ用 フック(組立サービスなし) - プラス[家具]

プラスのスタンダードデスク USシリーズ用フック。
USシリーズの平机、片袖机、ワーク机のL脚に取付できます。

材質鋼板、焼付塗装質量(kg)0.1対応デスク US-1/US-2/US-1S/US-Wの平机、片袖机、US-W ワーク机外寸法・幅(mm)35外寸法・高さ(mm)92外寸法・奥行(mm)55最大耐荷重(kg)5内容量1個
注意
※両袖机には取付できません。
※デスク組立後に取り付ける場合はサイドトレー、トレーレールを外す必要があります。
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19342858US-FK W4ホワイト
4,100
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19342867US-FK SBKブラック
4,100
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする