プラス[家具]
デスク US-1/US-1S専用 机上棚(組立サービス付き)
プラスのスタンダードデスク US-1/US-1S専用机上棚 高さ700mmタイプ。
デスクモデルにより取り付け方が異なりますので、必ず対応デスクかどうかご確認ください。
色
ホワイト
最大積載量(kg)
上段:10、下段30
対応
デスク US-1/US-1S
外寸法・高さ(mm)
700
外寸法・奥行(mm)
275
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
※机上棚はデスクに専用部材でねじ止め固定いたしますが、デスクの高い位置に収納スペースを追加しますので全体の重心が不安定となる可能性がございます。机上棚設置の際のデスクは対面レイアウトもしくは壁面に向けて設置ください。
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法・幅(mm)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19342359
US-147KT W4
18.9
1400
1360×256×541
¥
58,900
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342368
US-127KT W4
17.2
1200
1160×256×541
¥
56,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342377
US-117KT W4
16.3
1100
1060×256×541
¥
56,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342386
US-107KT W4
15.4
1000
960×256×541
¥
55,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342395
US-087KT W4
13.7
800
760×256×541
¥
52,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。