トルネ
BONTE 保冷トートバッグ ビッグワイド
お買い物やレジャーに便利な保冷機能付きトートバッグ。レジカゴの底にフィットするサイズ感です。
用途
ショッピングバッグ エコバッグ 保冷バッグ お弁当入れ ランチバッグ アウトドア レジャー 行楽 ピクニック
材質
外側生地/ポリエステル、内側生地/EVA樹脂、中芯/発泡ポリエチレン、持ち手/ポリプロピレン
寸法(mm)
約290×560×220
質量(g)
約300
最大容量(L)
約19
内容量
1個
注意
※洗濯不可。拭いてお手入れください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19384797
-
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください