パイプクリーナー イエロー

パイプクリーナー イエロー 椿本興業 パイプクリーナー イエロー 椿本興業 パイプクリーナー イエロー 椿本興業 パイプクリーナー イエロー 椿本興業 パイプクリーナー イエロー 椿本興業 パイプクリーナー イエロー 椿本興業

先端部の芯線がU字になっており、先端部による傷つきを防止します。しなやかで、コシの強いブラシ毛材です。耐熱温度120℃。Φ10mmからΦ60mmのグリップ付きラインナップ。先端部の芯線がU字になっており、先端部での傷つき防止に最適です。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。

用途
食品配管・樹脂チューブ清掃
樹脂バリ取り
各種コック・飲料サーバー清掃
その他産業用細管
全長(mm)500 ブラシ幅(mm)135 内容量1セット(10本)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ブラシ径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19403295 HBS-P-10-Y 920 10
オープン
12,980
14,278 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19403347 HBS-P-20-Y 940 20
オープン
12,980
14,278 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19403399 HBS-P-30-Y 1000 30
オープン
12,980
14,278 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19403451 HBS-P-40-Y 1320 40
オープン
12,980
14,278 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19403496 HBS-P-50-Y 1390 50
オープン
12,980
14,278 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19403548 HBS-P-60-Y 1430 60
オープン
12,980
14,278 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,750 / 税込 1,925
沖縄地方 数量1につき 2,500 / 税込 2,750
離島 数量1につき 2,500 / 税込 2,750

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする