曜日別特売

パイプクリーナー ホ付き イエロー

パイプクリーナー ホ付き イエロー - 椿本興業パイプクリーナー ホ付き イエロー - 椿本興業パイプクリーナー ホ付き イエロー - 椿本興業パイプクリーナー ホ付き イエロー - 椿本興業パイプクリーナー ホ付き イエロー - 椿本興業パイプクリーナー ホ付き イエロー - 椿本興業

Φ10mm~60mm先端ホ付き+グリップ付き。しなやかさと腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口より広いモノに最適です。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。

用途
食品配管・樹脂チューブ清掃
樹脂バリ取り
各種コック・飲料サーバー清掃
その他産業用細管
全長(mm)540ブラシ幅(mm)135内容量1セット(10本)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ブラシ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19403600HBS-PH-10-Y95010
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19403645HBS-PH-20-Y97020
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19403697HBS-PH-30-Y104030
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19403749HBS-PH-40-Y137040
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19403801HBS-PH-50-Y146050
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19403846HBS-PH-60-Y149060
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,750/税込¥1,925
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする