曜日別特売

ミニパイプクリーナー レッド

ミニパイプクリーナー レッド - 椿本興業ミニパイプクリーナー レッド - 椿本興業ミニパイプクリーナー レッド - 椿本興業ミニパイプクリーナー レッド - 椿本興業ミニパイプクリーナー レッド - 椿本興業ミニパイプクリーナー レッド - 椿本興業

ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。

用途
食品配管・樹脂チューブ清掃
樹脂バリ取り
各種コック・飲料サーバー清掃
その他産業用細管
全長(mm)120ブラシ幅(mm)15内容量1セット(10本)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ブラシ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19402875HBS-MP-1.5-R191.5
12,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19402927HBS-MP-2.0-R212
12,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19402979HBS-MP-2.5-R232.5
12,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19403031HBS-MP-3.0-R273
12,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19403076HBS-MP-3.5-R283.5
12,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19403128HBS-MP-4.0-R354
12,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,750/税込¥1,925
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする