曜日別特売

ジャバラマット スクエア

ジャバラマット スクエア - カーボーイジャバラマット スクエア - カーボーイジャバラマット スクエア - カーボーイジャバラマット スクエア - カーボーイジャバラマット スクエア - カーボーイジャバラマット スクエア - カーボーイジャバラマット スクエア - カーボーイジャバラマット スクエア - カーボーイ

柱や壁面をカバーして人や車両のぶつかりの衝撃を緩和しキズを防ぎます。
しっかりしたクッションなので安全対策に最適。
スリットが35mm角の四角(スクエア)タイプなので縦横に簡単にハサミでカットできます。
貼り付けた時もおしゃれに見えるスクエアタイプ。

用途
平らな壁面、円柱、H型鋼などの衝突対策。
ぶつかりやすい所に、駐車場の柱に
長さ(mm)1800幅(mm)1200厚さ(mm)10内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19401046JM-30イエロー
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
19401055JM-31ライトグレー
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする