カーボーイ
ジャバラマット スクエアハーフ
柱や壁面をカバーして人や車両のぶつかりの衝撃を緩和しキズを防ぎます。
しっかりしたクッションなので安全対策に最適。
貼り付けた時もおしゃれに見えるスクエアタイプ。
ハサミでカットOK。
用途
平らな壁面、円柱、H型鋼などの衝突対策。
ぶつかりやすい所に、駐車場の柱に
長さ(mm)
1800
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
10
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19401071
JM-34
イエロー
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19401080
JM-35
ライトグレー
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください