曜日別特売

一液型発泡ウレタン シスタ ホワイトテックフォーム ストロータイプ

一液型発泡ウレタン シスタ ホワイトテックフォーム ストロータイプ - ヘンケル一液型発泡ウレタン シスタ ホワイトテックフォーム ストロータイプ - ヘンケル一液型発泡ウレタン シスタ ホワイトテックフォーム ストロータイプ - ヘンケル一液型発泡ウレタン シスタ ホワイトテックフォーム ストロータイプ - ヘンケル

ストロータイプなので、ガンがなくても使用可能
施工しやすく劣化しにくい、最高品質の発砲ウレタン・ホワイトテックから、専用ガンがなくても気軽に使えるストロータイプが登場。
住宅にやさしい安心設計
低発泡圧で窓枠など歪めにくい
柔軟なフォームで高い追随性
防音性能も従来の50%アップ。
きめが細かく、緻密なフォームで確実な充てんと安定した性能
気泡の数が従来の4倍
施工後も高い寸法安定性
寒冷地のプロ待望-5℃対応のストローフォーム

用途発泡ウレタンに仕様発泡量(L):約20(1本)切断可能時間約45~55分(20mm厚)(効果時間)耐寒耐熱温度(℃)硬化後:マイナス40~80(短時間~100℃)施工長さ直径Φ20mmで約40m(理論値)熱伝導率(W/mk)0.032危険等級タックフリータイム(分)約6-8密度(kg/m3)硬化後:約19-23危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量310mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性内容量1個(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19401010SWS-525
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする