曜日別特売

一液型発泡ウレタン シスタ 難燃フォーム M537

一液型発泡ウレタン シスタ 難燃フォーム M537 - ヘンケル一液型発泡ウレタン シスタ 難燃フォーム M537 - ヘンケル

難燃適合の発泡ウレタン
ドイツ規格:DIN 4102-1 B1
DIN規格はドイツ規格協会が制定する、ドイツ連邦共和国の国家規格です。
DIN 4102-1は建材は部品の燃焼挙動を評価するための規格で、M537はB1クラス:難燃性材料の条件を満たしています。
幅広い環境温度で使用可能
寒冷地(-10℃まで)でも発砲
施工に配慮した安心設計
低発泡で窓枠など歪めにくい
垂直な隙間充てんでも垂れにくい

用途発泡ウレタンに仕様発泡量(L):約45(1本)クリーム切断可能時間約25~35分(20mm厚)(効果時間)耐寒耐熱温度(℃)硬化後:マイナス40~90(短時間~120℃)施工長さ直径Φ20mmで約143m(理論値)熱伝導率(W/mk)0.035危険等級タックフリータイム(分)約5-7密度(kg/m3)硬化後:約14-18危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量6468mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性内容量1箱(750mL×12本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19401037SUM-537
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする