曜日別特売

タワシ ロング《M/Sダブル》イエロー

タワシ ロング《M/Sダブル》イエロー - 椿本興業

200mmのグリップが付いたロングタイプのタワシ。ブラシ部を直接持つ必要がなく従来のタワシでは届かない場所へのアプローチが可能になります。プラスチックグリップが洗浄箇所へ直接当たらない設計になっており、傷・凹みが気になる現場に最適です。

用途器具洗浄向けブラシ幅(mm)ブラシ部:80厚さ(mm)ブラシ部:40全長(mm)270質量(g)1378繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(10本)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19404589HBS-TL-MS-Y
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,750/税込¥1,925
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする