フラップ天板会議テーブル リーフライン 幕板・棚付(配送・組立サービス付き)

フラップ天板会議テーブル リーフライン 幕板・棚付(配送・組立サービス付き) - コクヨフラップ天板会議テーブル リーフライン 幕板・棚付(配送・組立サービス付き) - コクヨフラップ天板会議テーブル リーフライン 幕板・棚付(配送・組立サービス付き) - コクヨフラップ天板会議テーブル リーフライン 幕板・棚付(配送・組立サービス付き) - コクヨフラップ天板会議テーブル リーフライン 幕板・棚付(配送・組立サービス付き) - コクヨフラップ天板会議テーブル リーフライン 幕板・棚付(配送・組立サービス付き) - コクヨフラップ天板会議テーブル リーフライン 幕板・棚付(配送・組立サービス付き) - コクヨフラップ天板会議テーブル リーフライン 幕板・棚付(配送・組立サービス付き) - コクヨ

高い収納効率とシンプルな操作性が、レイアウト変更をストレスフリーに。軽快な使い心地のフラップテーブル。スタックピッチ90mmを実現した平行スタックにより、スペースを有効に活用できます。

材質【天板】<表面材>メラミン化粧板<芯材>パーティクルボード<エッジ>樹脂押出材(ABS)【支柱】スチール角パイプ(メラミン焼付塗装)【脚】<本体>アルミダイカスト(メラミン焼付塗装)<キャスター>ナイロン(双輪)【棚】<本体>スチールパイプ(メラミン焼付塗装)<エンドキャップ>樹脂成型品(ナイロン)【パネル】樹脂押出材(ABS)耐荷重(kg)【天板】50【棚】9機能平行スタック(スタックピッチ90mm)、アジャスター機能(最大10mm)、スクエア―コーナー天板、ストッパー2個付き天板厚さ(mm)20グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19398210FLF-K1204KPS-6APW218.8<天板>ホワイト<脚>ブラック【下肢空間】980×582【パネル】985×3001200×450×700935×140
80,200
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19398219FLF-K1204KPS-6AQ1218.8<天板>ナチュラルオーク<脚>ブラック【下肢空間】980×582【パネル】985×3001200×450×700935×140
80,200
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19398228FLF-K1204KPS-6AV5218.8<天板>ブラウンウォールナット<脚>ブラック【下肢空間】980×582【パネル】985×3001200×450×700935×140
80,200
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19398237FLF-K1204KPS-S1PW218.8<天板>ホワイト<脚>フラットシルバー【下肢空間】980×582【パネル】985×3001200×450×700935×140
80,200
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19398246FLF-K1204KPS-S1Q1218.8<天板>ナチュラルオーク<脚>フラットシルバー【下肢空間】980×582【パネル】985×3001200×450×700935×140
80,200
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19398255FLF-K1204KPS-S1V5218.8<天板>ブラウンウォールナット<脚>フラットシルバー【下肢空間】980×582【パネル】985×3001200×450×700935×140
80,200
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19398447FLF-K1204MPS-6APW218.8<天板>ホワイト<脚>ブラック【下肢空間】980×602【パネル】985×3001200×450×720935×140
80,200
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19398456FLF-K1204MPS-6AQ1218.8<天板>ナチュラルオーク<脚>ブラック【下肢空間】980×602【パネル】985×3001200×450×720935×140
80,200
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19398465FLF-K1204MPS-6AV5218.8<天板>ブラウンウォールナット<脚>ブラック【下肢空間】980×602【パネル】985×3001200×450×720935×140
80,200
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19398481FLF-K1204MPS-S1PW218.8<天板>ホワイト<脚>フラットシルバー【下肢空間】980×602【パネル】985×3001200×450×720935×140
80,200
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19398490FLF-K1204MPS-S1Q1218.8<天板>ナチュラルオーク<脚>フラットシルバー【下肢空間】980×602【パネル】985×3001200×450×720935×140
80,200
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19398499FLF-K1204MPS-S1V5218.8<天板>ブラウンウォールナット<脚>フラットシルバー【下肢空間】980×602【パネル】985×3001200×450×720935×140
80,200
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19398691FLF-K1206KPS-6APW221.3<天板>ホワイト<脚>ブラック【下肢空間】980×582【パネル】985×3001200×600×700935×140
86,900
61,980
68,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19398700FLF-K1206KPS-6AQ1221.3<天板>ナチュラルオーク<脚>ブラック【下肢空間】980×582【パネル】985×3001200×600×700935×140
86,900
61,980
68,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19398709FLF-K1206KPS-6AV5221.3<天板>ブラウンウォールナット<脚>ブラック【下肢空間】980×582【パネル】985×3001200×600×700935×140
86,900
61,980
68,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19398718FLF-K1206KPS-S1PW221.3<天板>ホワイト<脚>フラットシルバー【下肢空間】980×582【パネル】985×3001200×600×700935×140
86,900
61,980
68,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19398727FLF-K1206KPS-S1Q1221.3<天板>ナチュラルオーク<脚>フラットシルバー【下肢空間】980×582【パネル】985×3001200×600×700935×140
86,900
61,980
68,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19398736FLF-K1206KPS-S1V5221.3<天板>ブラウンウォールナット<脚>フラットシルバー【下肢空間】980×582【パネル】985×3001200×600×700935×140
86,900
61,980
68,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19398928FLF-K1206MPS-6APW221.3<天板>ホワイト<脚>ブラック【下肢空間】980×602【パネル】985×3001200×600×720935×140
86,900
61,980
68,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19398937FLF-K1206MPS-6AQ1221.3<天板>ナチュラルオーク<脚>ブラック【下肢空間】980×602【パネル】985×3001200×600×720935×140
86,900
61,980
68,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19398946FLF-K1206MPS-6AV5221.3<天板>ブラウンウォールナット<脚>ブラック【下肢空間】980×602【パネル】985×3001200×600×720935×140
86,900
61,980
68,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19398955FLF-K1206MPS-S1PW221.3<天板>ホワイト<脚>フラットシルバー【下肢空間】980×602【パネル】985×3001200×600×720935×140
86,900
61,980
68,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19398971FLF-K1206MPS-S1Q1221.3<天板>ナチュラルオーク<脚>フラットシルバー【下肢空間】980×602【パネル】985×3001200×600×720935×140
86,900
61,980
68,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19398980FLF-K1206MPS-S1V5221.3<天板>ブラウンウォールナット<脚>フラットシルバー【下肢空間】980×602【パネル】985×3001200×600×720935×140
86,900
61,980
68,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19399165FLF-K1504KPS-6APW221.7<天板>ホワイト<脚>ブラック【下肢空間】1280×582【パネル】1285×3001500×450×7001235×140
81,500
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19399181FLF-K1504KPS-6AQ1221.7<天板>ナチュラルオーク<脚>ブラック【下肢空間】1280×582【パネル】1285×3001500×450×7001235×140
81,500
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19399190FLF-K1504KPS-6AV5221.7<天板>ブラウンウォールナット<脚>ブラック【下肢空間】1280×582【パネル】1285×3001500×450×7001235×140
81,500
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19399199FLF-K1504KPS-S1PW221.7<天板>ホワイト<脚>フラットシルバー【下肢空間】1280×582【パネル】1285×3001500×450×7001235×140
81,500
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19399208FLF-K1504KPS-S1Q1221.7<天板>ナチュラルオーク<脚>フラットシルバー【下肢空間】1280×582【パネル】1285×3001500×450×7001235×140
81,500
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19399217FLF-K1504KPS-S1V5221.7<天板>ブラウンウォールナット<脚>フラットシルバー【下肢空間】1280×582【パネル】1285×3001500×450×7001235×140
81,500
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19399409FLF-K1504MPS-6APW221.7<天板>ホワイト<脚>ブラック【下肢空間】1280×602【パネル】1285×3001500×450×7201235×140
81,500
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19399418FLF-K1504MPS-6AQ1221.7<天板>ナチュラルオーク<脚>ブラック【下肢空間】1280×602【パネル】1285×3001500×450×7201235×140
81,500
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19399427FLF-K1504MPS-6AV5221.7<天板>ブラウンウォールナット<脚>ブラック【下肢空間】1280×602【パネル】1285×3001500×450×7201235×140
81,500
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19399436FLF-K1504MPS-S1PW221.7<天板>ホワイト<脚>フラットシルバー【下肢空間】1280×602【パネル】1285×3001500×450×7201235×140
81,500
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19399445FLF-K1504MPS-S1Q1221.7<天板>ナチュラルオーク<脚>フラットシルバー【下肢空間】1280×602【パネル】1285×3001500×450×7201235×140
81,500
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19399461FLF-K1504MPS-S1V5221.7<天板>ブラウンウォールナット<脚>フラットシルバー【下肢空間】1280×602【パネル】1285×3001500×450×7201235×140
81,500
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19399646FLF-K1506KPS-6APW225<天板>ホワイト<脚>ブラック【下肢空間】1280×582【パネル】1285×3001500×600×7001235×140
88,500
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19399655FLF-K1506KPS-6AQ1225<天板>ナチュラルオーク<脚>ブラック【下肢空間】1280×582【パネル】1285×3001500×600×7001235×140
88,500
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19399671FLF-K1506KPS-6AV5225<天板>ブラウンウォールナット<脚>ブラック【下肢空間】1280×582【パネル】1285×3001500×600×7001235×140
88,500
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19399680FLF-K1506KPS-S1PW225<天板>ホワイト<脚>フラットシルバー【下肢空間】1280×582【パネル】1285×3001500×600×7001235×140
88,500
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19399689FLF-K1506KPS-S1Q1225<天板>ナチュラルオーク<脚>フラットシルバー【下肢空間】1280×582【パネル】1285×3001500×600×7001235×140
88,500
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19399698FLF-K1506KPS-S1V5225<天板>ブラウンウォールナット<脚>フラットシルバー【下肢空間】1280×582【パネル】1285×3001500×600×7001235×140
88,500
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19399890FLF-K1506MPS-6APW225<天板>ホワイト<脚>ブラック【下肢空間】1280×602【パネル】1285×3001500×600×7201235×140
88,500
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19399899FLF-K1506MPS-6AQ1225<天板>ナチュラルオーク<脚>ブラック【下肢空間】1280×602【パネル】1285×3001500×600×7201235×140
88,500
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19399908FLF-K1506MPS-6AV5225<天板>ブラウンウォールナット<脚>ブラック【下肢空間】1280×602【パネル】1285×3001500×600×7201235×140
88,500
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19399917FLF-K1506MPS-S1PW225<天板>ホワイト<脚>フラットシルバー【下肢空間】1280×602【パネル】1285×3001500×600×7201235×140
88,500
62,980
69,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19399926FLF-K1506MPS-S1Q1225<天板>ナチュラルオーク<脚>フラットシルバー【下肢空間】1280×602【パネル】1285×3001500×600×7201235×140
88,500
62,980
69,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19399935FLF-K1506MPS-S1V5225<天板>ブラウンウォールナット<脚>フラットシルバー【下肢空間】1280×602【パネル】1285×3001500×600×7201235×140
88,500
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19400127FLF-K1804KPS-6APW224.9<天板>ホワイト<脚>ブラック【下肢空間】1580×582【パネル】1585×3001800×450×7001535×140
83,100
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19400136FLF-K1804KPS-6AQ1224.9<天板>ナチュラルオーク<脚>ブラック【下肢空間】1580×582【パネル】1585×3001800×450×7001535×140
83,100
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする