曜日別特売

フラップ天板会議テーブル リーフライン 幕板付・棚なし(配送・組立サービス付き)

フラップ天板会議テーブル リーフライン 幕板付・棚なし(配送・組立サービス付き) - コクヨフラップ天板会議テーブル リーフライン 幕板付・棚なし(配送・組立サービス付き) - コクヨフラップ天板会議テーブル リーフライン 幕板付・棚なし(配送・組立サービス付き) - コクヨフラップ天板会議テーブル リーフライン 幕板付・棚なし(配送・組立サービス付き) - コクヨフラップ天板会議テーブル リーフライン 幕板付・棚なし(配送・組立サービス付き) - コクヨフラップ天板会議テーブル リーフライン 幕板付・棚なし(配送・組立サービス付き) - コクヨフラップ天板会議テーブル リーフライン 幕板付・棚なし(配送・組立サービス付き) - コクヨフラップ天板会議テーブル リーフライン 幕板付・棚なし(配送・組立サービス付き) - コクヨ

高い収納効率とシンプルな操作性が、レイアウト変更をストレスフリーに。軽快な使い心地のフラップテーブル。スタックピッチ90mmを実現した平行スタックにより、スペースを有効に活用できます。

材質【天板】<表面材>メラミン化粧板<芯材>パーティクルボード<エッジ>樹脂押出材(ABS)【支柱】スチール角パイプ(メラミン焼付塗装)【脚】<本体>アルミダイカスト(メラミン焼付塗装)<キャスター>ナイロン(双輪)【パネル】樹脂押出材(ABS)機能平行スタック(スタックピッチ90mm)、アジャスター機能(最大10mm)、スクエア―コーナー天板、ストッパー2個付き天板厚さ(mm)20グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19398149FLF-K1204KPN-6APW217.5<天板>ホワイト<脚>ブラック【下肢空間】980×582【パネル】985×3001200×450×700
76,400
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19398158FLF-K1204KPN-6AQ1217.5<天板>ナチュラルオーク<脚>ブラック【下肢空間】980×582【パネル】985×3001200×450×700
76,400
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19398167FLF-K1204KPN-6AV5217.5<天板>ブラウンウォールナット<脚>ブラック【下肢空間】980×582【パネル】985×3001200×450×700
76,400
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19398176FLF-K1204KPN-S1PW217.5<天板>ホワイト<脚>フラットシルバー【下肢空間】980×582【パネル】985×3001200×450×700
76,400
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19398185FLF-K1204KPN-S1Q1217.5<天板>ナチュラルオーク<脚>フラットシルバー【下肢空間】980×582【パネル】985×3001200×450×700
76,400
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19398201FLF-K1204KPN-S1V5217.5<天板>ブラウンウォールナット<脚>フラットシルバー【下肢空間】980×582【パネル】985×3001200×450×700
76,400
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19398386FLF-K1204MPN-6APW217.5<天板>ホワイト<脚>ブラック【下肢空間】980×602【パネル】985×3001200×450×720
76,400
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19398395FLF-K1204MPN-6AQ1217.5<天板>ナチュラルオーク<脚>ブラック【下肢空間】980×602【パネル】985×3001200×450×720
76,400
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19398411FLF-K1204MPN-6AV5217.5<天板>ブラウンウォールナット<脚>ブラック【下肢空間】980×602【パネル】985×3001200×450×720
76,400
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19398420FLF-K1204MPN-S1PW217.5<天板>ホワイト<脚>フラットシルバー【下肢空間】980×602【パネル】985×3001200×450×720
76,400
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19398429FLF-K1204MPN-S1Q1217.5<天板>ナチュラルオーク<脚>フラットシルバー【下肢空間】980×602【パネル】985×3001200×450×720
76,400
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19398438FLF-K1204MPN-S1V5217.5<天板>ブラウンウォールナット<脚>フラットシルバー【下肢空間】980×602【パネル】985×3001200×450×720
76,400
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19398630FLF-K1206KPN-6APW220<天板>ホワイト<脚>ブラック【下肢空間】980×582【パネル】985×3001200×600×700
82,900
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19398639FLF-K1206KPN-6AQ1220<天板>ナチュラルオーク<脚>ブラック【下肢空間】980×582【パネル】985×3001200×600×700
82,900
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19398648FLF-K1206KPN-6AV5220<天板>ブラウンウォールナット<脚>ブラック【下肢空間】980×582【パネル】985×3001200×600×700
82,900
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19398657FLF-K1206KPN-S1PW220<天板>ホワイト<脚>フラットシルバー【下肢空間】980×582【パネル】985×3001200×600×700
82,900
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19398666FLF-K1206KPN-S1Q1220<天板>ナチュラルオーク<脚>フラットシルバー【下肢空間】980×582【パネル】985×3001200×600×700
82,900
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19398675FLF-K1206KPN-S1V5220<天板>ブラウンウォールナット<脚>フラットシルバー【下肢空間】980×582【パネル】985×3001200×600×700
82,900
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19398867FLF-K1206MPN-6APW220<天板>ホワイト<脚>ブラック【下肢空間】980×602【パネル】985×3001200×600×720
82,900
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19398876FLF-K1206MPN-6AQ1220<天板>ナチュラルオーク<脚>ブラック【下肢空間】980×602【パネル】985×3001200×600×720
82,900
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19398885FLF-K1206MPN-6AV5220<天板>ブラウンウォールナット<脚>ブラック【下肢空間】980×602【パネル】985×3001200×600×720
82,900
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19398901FLF-K1206MPN-S1PW220<天板>ホワイト<脚>フラットシルバー【下肢空間】980×602【パネル】985×3001200×600×720
82,900
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19398910FLF-K1206MPN-S1Q1220<天板>ナチュラルオーク<脚>フラットシルバー【下肢空間】980×602【パネル】985×3001200×600×720
82,900
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19398919FLF-K1206MPN-S1V5220<天板>ブラウンウォールナット<脚>フラットシルバー【下肢空間】980×602【パネル】985×3001200×600×720
82,900
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19399111FLF-K1504KPN-6APW220<天板>ホワイト<脚>ブラック【下肢空間】1280×582【パネル】1285×3001500×450×700
77,200
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19399120FLF-K1504KPN-6AQ1220<天板>ナチュラルオーク<脚>ブラック【下肢空間】1280×582【パネル】1285×3001500×450×700
77,200
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19399129FLF-K1504KPN-6AV5220<天板>ブラウンウォールナット<脚>ブラック【下肢空間】1280×582【パネル】1285×3001500×450×700
77,200
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19399138FLF-K1504KPN-S1PW220<天板>ホワイト<脚>フラットシルバー【下肢空間】1280×582【パネル】1285×3001500×450×700
77,200
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19399147FLF-K1504KPN-S1Q1220<天板>ナチュラルオーク<脚>フラットシルバー【下肢空間】1280×582【パネル】1285×3001500×450×700
77,200
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19399156FLF-K1504KPN-S1V5220<天板>ブラウンウォールナット<脚>フラットシルバー【下肢空間】1280×582【パネル】1285×3001500×450×700
77,200
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19399348FLF-K1504MPN-6APW220<天板>ホワイト<脚>ブラック【下肢空間】1280×602【パネル】1285×3001500×450×720
77,200
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19399357FLF-K1504MPN-6AQ1220<天板>ナチュラルオーク<脚>ブラック【下肢空間】1280×602【パネル】1285×3001500×450×720
77,200
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19399366FLF-K1504MPN-6AV5220<天板>ブラウンウォールナット<脚>ブラック【下肢空間】1280×602【パネル】1285×3001500×450×720
77,200
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19399375FLF-K1504MPN-S1PW220<天板>ホワイト<脚>フラットシルバー【下肢空間】1280×602【パネル】1285×3001500×450×720
77,200
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19399391FLF-K1504MPN-S1Q1220<天板>ナチュラルオーク<脚>フラットシルバー【下肢空間】1280×602【パネル】1285×3001500×450×720
77,200
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19399400FLF-K1504MPN-S1V5220<天板>ブラウンウォールナット<脚>フラットシルバー【下肢空間】1280×602【パネル】1285×3001500×450×720
77,200
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19399585FLF-K1506KPN-6APW223.3<天板>ホワイト<脚>ブラック【下肢空間】1280×582【パネル】1285×3001500×600×700
84,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19399601FLF-K1506KPN-6AQ1223.3<天板>ナチュラルオーク<脚>ブラック【下肢空間】1280×582【パネル】1285×3001500×600×700
84,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19399610FLF-K1506KPN-6AV5223.3<天板>ブラウンウォールナット<脚>ブラック【下肢空間】1280×582【パネル】1285×3001500×600×700
84,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19399619FLF-K1506KPN-S1PW223.3<天板>ホワイト<脚>フラットシルバー【下肢空間】1280×582【パネル】1285×3001500×600×700
84,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19399628FLF-K1506KPN-S1Q1223.3<天板>ナチュラルオーク<脚>フラットシルバー【下肢空間】1280×582【パネル】1285×3001500×600×700
84,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19399637FLF-K1506KPN-S1V5223.3<天板>ブラウンウォールナット<脚>フラットシルバー【下肢空間】1280×582【パネル】1285×3001500×600×700
84,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19399829FLF-K1506MPN-6APW223.3<天板>ホワイト<脚>ブラック【下肢空間】1280×602【パネル】1285×3001500×600×720
84,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19399838FLF-K1506MPN-6AQ1223.3<天板>ナチュラルオーク<脚>ブラック【下肢空間】1280×602【パネル】1285×3001500×600×720
84,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19399847FLF-K1506MPN-6AV5223.3<天板>ブラウンウォールナット<脚>ブラック【下肢空間】1280×602【パネル】1285×3001500×600×720
84,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19399856FLF-K1506MPN-S1PW223.3<天板>ホワイト<脚>フラットシルバー【下肢空間】1280×602【パネル】1285×3001500×600×720
84,200
58,980
64,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19399865FLF-K1506MPN-S1Q1223.3<天板>ナチュラルオーク<脚>フラットシルバー【下肢空間】1280×602【パネル】1285×3001500×600×720
84,200
58,980
64,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19399881FLF-K1506MPN-S1V5223.3<天板>ブラウンウォールナット<脚>フラットシルバー【下肢空間】1280×602【パネル】1285×3001500×600×720
84,200
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19400066FLF-K1804KPN-6APW222.8<天板>ホワイト<脚>ブラック【下肢空間】1580×582【パネル】1585×3001800×450×700
78,100
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19400075FLF-K1804KPN-6AQ1222.8<天板>ナチュラルオーク<脚>ブラック【下肢空間】1580×582【パネル】1585×3001800×450×700
78,100
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする