屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護・ペットの見守り用カメラとして最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。
用途リアルタイムの温度・湿度も確認できる屋内用防犯・見守りカメラです。適合夜間赤外線:不可視赤外線で赤く光らない寸法(mm)110 x 80 x 80質量(g)約181温度(℃)動作環境:-20~+50角度(°)チルト可動:120、パン:355接続LAN:IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯のみ)対応双方向通話:対応機能首振り:搭載、その他:プライバシーモード(映像オフ)・温湿度センサー(計測単位1.0℃・F)等画素数300万画素使用環境湿度(%)0%~95%(結露無きこと)警報設定通知:人(追跡対応)/動体/音供給電源DC5V 1A(TYPE-C端子) 定格消費電力2.2WストレージmicroSDカード:最大128GBまで対応内容量1台