Panasonic(パナソニック)
充電スティックインパクトドライバー
打撃数(min
-1
[回/分])
0~2800
ねじ締め能力
コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm) 約180本、木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約95本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約350本
機能
基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/手締め機能/ブレーキ付/LEDライト
ボルト締め能力
ボルトM8×25・板厚10、普通ボルト約460本、ボルトM6×25・板厚10、高力ボルト約470本
チャック(mm)
ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5・13
最大締付トルク(N・m)
(弾性体)高速2.0、低速6.0
回転数
0~2300回転/分
バッテリー容量(Ah)
1.5
バッテリー電圧(V)
7.2
充電時間(分)
実用充電:約35、フル充電:約55
ねじ締め能力(mm)ボルト
M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付能力(コーススレッド)(mm)
25
振動3軸合成値(m/s
2
)
6.2
内容量
1台
取扱説明書:
(1.17MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19405526
EZ7521F07D-A
¥
46,300
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19405535
EZ7521F07D-P
¥
46,300
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19405551
EZ7521F07D-B
¥
46,300
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
19405560
EZ7521F07D-R
¥
46,300
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
19405569
EZ7521F07D-H
¥
46,300
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください