Panasonic(パナソニック)
充電インパクトレンチ(セット品)
機能
基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/ブレーキ付/打撃力一定機能/電源自動停止機能/電池残量ランプ
回転数
0~2300回転/分
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
取扱説明書:
(1.17MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
打撃数(min
-1
[回/分])
最大締付トルク(N・m)
サイズ(mm)
振動3軸合成値(m/s
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19405675
EYSLA2CS1
0~3300
(Fモード、3秒締時)約80(14Mボルト)
(適用ビット・レンチ)□9.5
6.3
¥
175,600
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19405691
EYSLA3CS1
0~2800
(Fモード、3秒締時)約120(14Mボルト)
(適用ビット・レンチ)□12.7
5.1
¥
186,500
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください