ジュウデンドリルドライバー

ジュウデンドリルドライバー - Panasonic(パナソニック)
適合穴あけ:《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約110穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約200穴ねじ(締め)《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2400本、(締め)《Highモード》木ネジ・米松(3.5×20mm)約360本、締め:《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約470本機能基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/高速・低速/21段クラッチ/オートストップ機能/手締め機能/ブレーキ付/LEDライトチャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が9・11.5・13)最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速2.0、低速6.0クラッチ作動トルク21段切替(約0.3~4.0N/mまで約0.19N/mきざみ)回転数高速0~900回転/分、低速0~300回転/分RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
取扱説明書:(1.17MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19405499EZ7420F07W-B
48,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19405508EZ7420F07D-B
50,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする