| 19405411 | EZ7410F03D-B | M5 | 基本:正転・逆転/高速・低速/21段クラッチ/オートストップ機能/手締め機能/LEDライト | ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5・13) | (弾性体締付トルク)高速1.5、低速4.4 | | ¥42,300 | ¥33,980 | ¥37,378(税込) |
| |
|
| 19405420 | EZ7410F03D-R | M5 | 基本:正転・逆転/高速・低速/21段クラッチ/オートストップ機能/手締め機能/LEDライト | ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5・13) | (弾性体締付トルク)高速1.5、低速4.4 | | ¥42,300 | ¥33,980 | ¥37,378(税込) |
| |
出荷予定:2026年3月25日 |
| 19405429 | EZ7410F03D-H | M5 | 基本:正転・逆転/高速・低速/21段クラッチ/オートストップ機能/手締め機能/LEDライト | ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5・13) | (弾性体締付トルク)高速1.5、低速4.4 | | ¥42,300 | ¥33,980 | ¥37,378(税込) |
| |
|
| 19405438 | EZ7410F03J-H | 鉄・(M4×10バネ座金付)約960本 | 基本:正転・逆転/高速・低速/21段クラッチ/オートストップ機能/手締め機能/LEDライト | ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5・13) | (弾性体締付トルク)高速1.5、低速4.4 | | ¥39,400 | ¥31,980 | ¥35,178(税込) |
| |
|
| 19405447 | EZ7411F03J-H | 鉄・(M4×10バネ座金付)約960本約1.3秒/本 | 基本:正転・逆転/高速・低速/21段クラッチ/オートストップ機能/手締め機能/LEDライト/ネジ締本数カウント機能 | ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5・13) | (弾性体締付トルク)高速1.5、低速4.4 | | ¥44,300 | ¥35,980 | ¥39,578(税込) |
| |
|
| 19405465 | EYSDA1NS1 | 鉄低速:(M5×8)約1000本、高速:(M4×10バネ座金付)約720本 | 基本:正転・逆転/高速・低速/21段クラッチ/オートストップ機能/手締め機能/LEDライト/電源自動停止機能 | ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が9・11.5・13) | (弾性体締付トルク)高速1.5、低速3.5 | | ¥73,200 | ¥59,980 | ¥65,978(税込) |
| |
|
| 19405578 | EZ7421F07D-B | 鉄・Highモード:(M4×10バネ座金付)約2950本/Lowモード:(M5×8)約2450本 | 基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/高速・低速/21段クラッチ/オートストップ機能/手締め機能/LEDライト | ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が9・11.5・13) | (弾性体締付トルク)高速2.0、低速6.0 | | ¥54,900 | ¥45,980 | ¥50,578(税込) |
| |
|
| 19405587 | EZ7421F07D-R | 鉄・Highモード:(M4×10バネ座金付)約2950本/Lowモード:(M5×8)約2450本 | 基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/高速・低速/21段クラッチ/オートストップ機能/手締め機能/LEDライト | ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が9・11.5・13) | (弾性体締付トルク)高速2.0、低速6.0 | | ¥54,900 | ¥45,980 | ¥50,578(税込) |
| |
|
| 19405596 | EZ7421F07S-B | 鉄・Highモード:(M4×10バネ座金付)約2950本/Lowモード:(M5×8)約2450本 | 基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/高速・低速/21段クラッチ/オートストップ機能/手締め機能/LEDライト | ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が9・11.5・13) | (弾性体締付トルク)高速2.0、低速6.0 | | ¥48,200 | ¥38,980 | ¥42,878(税込) |
| |
|
| 19405605 | EZ7421F07S-R | 鉄・Highモード:(M4×10バネ座金付)約2950本/Lowモード:(M5×8)約2450本 | 基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/高速・低速/21段クラッチ/オートストップ機能/手締め機能/LEDライト | ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が9・11.5・13) | (弾性体締付トルク)高速2.0、低速6.0 | | ¥48,200 | ¥38,980 | ¥42,878(税込) |
| |
|