Panasonic(パナソニック)
工事用充電LEDマルチライト
照度(Lx)
約900(40cm前方)
モード
点灯:明るさ3段階切替(強<100%>、中<約50%>弱<約10%>)
光束(Lm)
約450
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射角度(°)
開閉角度0~90(15刻みの7ポジション)、回転角度0~270(刻みなしの自由回転)
内容量
1台
取扱説明書:
(1.17MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19405621
EZ3720F07W-B
¥
48,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19405630
EZ3720F07W-R
¥
48,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください