ゲーミング27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

ゲーミング27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT
付属品DPケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書質量(kg)3.7使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×218×451機能【イヤホン出力】YES【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES【HDR10】YES(DP/HDMI)【ACパワーレンジ】To DC 12V/4Aコントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB94% / DCI-P3 77%解像度2560×1440視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度OD:1ms(GtoG)/MPRT:1ms入力端子DP×2/HDMI×2スピーカーNO色(本体)ブラック画面サイズ27インチ使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式FAST IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19405700JN-i27G180Q
オープン
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする