Panasonic(パナソニック)
7.2V電池パック
定格容量
7.2V 1.9Ah
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(1.17MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
充電時間
使用充電器
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19405481
EZ8L0719FA
1個
実用充電:40分 フル充電:約55分
EZ0L20
¥
11,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19405517
EZ8L0719FB
1台
実用充電:45分 フル充電:約55分
EZ0L21
¥
11,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください