台湾を拠点とするAC Power Corp.(Preen) 製電源装置です。
優れた安定性、高効率および高機能を誇り、産業用途から研究開発まで幅広いシーンでご活用いただけます。
短納期でのご提供をお約束いたします。
Preen製品の日本国内における認定サービスセンター体制も整えており、導入後のサポートも万全です。導入前の技術相談からメンテナンスまで、一貫したサポートを提供いたします。
◇製品の主な特長
・高効率・高安定性:高度なPWM電力変換技術を採用し、安定した電力供給を実現。
・優れたメータ機能:運転状態を表示するメータ機能により、容易に運用管理が可能。
・多機能&安全性:過電圧・過電流などの保護機能を搭載し、安全な運用をサポート。
・幅広い対応電圧:各国の電源規格に対応した、グローバルな運用環境に適応。
・リモート制御:各種通信インタフェースを装備し、多様なリモート制御環境に対応。制御ソフトウェア用ドライバも提供。
・コンパクト設計:省スペースで設置可能なため、さまざまな運用環境・現場に適応。
◇充実のアフターサポート
・国内サービスセンター完備:迅速な修理・メンテナンス対応、主要修理部品を国内在庫。
・技術サポート:専門スタッフが導入や運用のご相談に対応。
・安心の保証体制:万が一のトラブル時も迅速に対応。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥9,000/税込¥9,900 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥11,000/税込¥12,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥11,000/税込¥12,100 |



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19408685 | AFV-S-2500 | 72335676 | AFV-P-3000B | ![]() | プログラマブル電源、周波数変換器、電圧変換器(交流・直流両対応) | Preen | 1台 | ¥809,800 税込¥890,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 19408701 | AFV-S-5000 | 72335685 | AFV-P-6000B | ![]() | プログラマブル電源、周波数変換器、電圧変換器(交流・直流両対応) | Preen | 1台 | ¥1,498,000 税込¥1,647,800 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |