驚異的な 8K360 度動画、強化された低照度性能、交換式レンズ、3 時間のバッテリー寿命、さらに直感的に操作できる新しいモードとアップデートしたアプリにより、創造性を簡単に発揮できます。
解像度(360度動画)動画モード・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K +:5760×2880@30/25/24fps、5.7K:5760×2880@60/50/48/30/25/24fps、4K:3840×1920@120/100/60/50/48/30/25/24fps InstaFrameモード・・5.7K +:30/25/24、5.7K:30/25/24、1080p:30/25/24 PureVideo・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K:30/25/24、4K:30/25/24、(写真)7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944絞りF2.0Wi-Fi802.11 a / n / acBluetoothBLE 5.2質量(g)200防塵防水性能15mバッテリー容量(mAh)2400