曜日別特売

Insta360 X5 バッテリー

Insta360 X5 バッテリー - insta360Insta360 X5 バッテリー - insta360

Insta360 X5 専用のバッテリー
2400mAhの大容量で長時間の撮影が可能
-20℃でも安定した性能を発揮する耐寒性能

セット内容バッテリー、バッテリーケース電圧(V)充電制限:4.48=温度(℃)充電可能:0 ~ 40公称電圧(V)3.89=動作温度ー20℃ ~ 40℃防塵防水性能IPX5バッテリー容量(mAh)2400消費電力量(Wh)9.34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19417758CINSBAHA
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする