曜日別特売

Insta360 X5 レンズ交換セット

Insta360 X5 レンズ交換セット - insta360Insta360 X5 レンズ交換セット - insta360

外出先で簡単にInsta360 X5のアウターレンズを取り外し、交換できる便利なキット
レンズは完全に交換可能なので、不慮の破損を心配したり、修理を待つ必要がありません
Insta360 X5用純正交換レンズ1枚と、レンズ交換・クリーニング用のツールが付属

セット内容交換レンズ、レンズグリップツール、レンズブロアー、レンズクロス×2、クリーニングワイプ×2、取り外しツール、ブラシ、使い捨て手袋、レンズケース質量(g)6.81防塵防水性能IPX5サイズ(mm)25.3×25.3×6.25(1シート)素材ガラス、プラスチック、シリコーン内容量1個
注意
※レンズ交換セットは、湿度60%以下の清潔でほこりのない室内環境で使用してください。詳しくは互換性一覧をご確認ください。
※レンズ交換セットを使用する際にサポートが必要な場合、または交換後に何らかの問題が発生した場合は、カメラと交換レンズキットをお送りいただく際に、無償交換を手配させていただきますので、アフターサービスまでご連絡ください。交換レンズセットをスペアレンズと一緒に送らない場合は手数料がかかるので注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19417731CINSBAHB
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする