曜日別特売

Insta360 X5 万能フレーム

Insta360 X5 万能フレーム - insta360Insta360 X5 万能フレーム - insta360Insta360 X5 万能フレーム - insta360Insta360 X5 万能フレーム - insta360

フルメタル製フレームが全周囲を保護
耐久性に妥協することなく、X4万能フレームとの比較で22%の軽量化を実現
クイックリリースマウントポイント、2つのコールドシューマウント、2つの1/4インチねじ穴を装備
プレミアム品質のマイク・ウインドシールドは、風の強い条件下や高速走行中でもクリアに音声を捉える

セット内容X5 万能フレーム、万能フレームレンズキャップ、マイク・ウインドシールド ×6(3ペア)、ユーザーマニュアル質量(g)62.25防塵防水性能IPX5サイズ(mm)144.7×61.4×21.5素材アルミニウム合金、シリコン、吸音材内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19417776CINSBAHN
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする