Insta360 X5 万能急速充電ケース

Insta360 X5 万能急速充電ケース - insta360Insta360 X5 万能急速充電ケース - insta360Insta360 X5 万能急速充電ケース - insta360

PD急速充電に対応し、1つのバッテリーをわずか28分で80%まで充電可能
スリムでフラットな形状-どんなポケットにも入るコンパクトさ。 USB-Cケーブルが付属
USB-Cケーブルが内蔵されており、いつでもどこでも簡単にバッテリーを補充可能
ケース内の2つのバッテリーとカメラ内の1つのバッテリーを一度に充電可能
スマートフォンやタブレットを充電する非常用のモバイルバッテリーとして使用可能

質量(g)104防塵防水性能IPX5サイズ(mm)151.6×21.4×57.5素材プラスチック、アルミニウム合金、グラフェン、シリコン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19417767CINSBAHM
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする