【JICHODO】 15002 エコ製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ

【JICHODO】 15002 エコ製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ - 自重堂【JICHODO】 15002 エコ製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ - 自重堂【JICHODO】 15002 エコ製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ - 自重堂【JICHODO】 15002 エコ製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ - 自重堂【JICHODO】 15002 エコ製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ - 自重堂【JICHODO】 15002 エコ製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ - 自重堂【JICHODO】 15002 エコ製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ - 自重堂

植物由来PET繊維「PLANTPET(R)」を使用し、
SDGsの達成に貢献できるエコロジカルなワークウエアシリーズ。
★SDGsを考慮した植物由来PET繊維50%素材を使用
★表素材だけでなく附属にも環境配慮型素材を使用
★優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合商品
★エコマーク&グリーン購入法対応商品
※裾へ向かって細くなるテーパード仕様がスタイリッシュなスタイルを演出

適合規格JIS T-8118規格適合、エコマーク認定混率(%)【プラントペット(R)トロ ※植物由来合成繊維50%使用】ポリエステル85% / 綿15%機能帯電防止、ストレッチ、消臭、抗菌グリーン購入法適合内容量1枚
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1940619015002ネイビー7011
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1940619915002ネイビー7311
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1940620815002ネイビー7611
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1940621715002ネイビー7911
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1940622615002ネイビー8211
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1940623515002ネイビー8511
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1940625115002ネイビー8811
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1940626015002ネイビー9111
6,900
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
1940626915002ネイビー9611
6,900
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
1940627815002ネイビー10111
6,900
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
1940628715002ネイビー10611
6,900
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
1940629615002シルバー7036
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1940630515002シルバー7336
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1940632115002シルバー7636
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1940633015002シルバー7936
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1940633915002シルバー8236
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1940634815002シルバー8536
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1940635715002シルバー8836
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1940636615002シルバー9136
6,900
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
1940637515002シルバー9636
6,900
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
1940639115002シルバー10136
6,900
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
1940640015002シルバー10636
6,900
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
1940640915002チャコールグレー7048
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1940641815002チャコールグレー7348
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1940642715002チャコールグレー7648
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1940643615002チャコールグレー7948
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1940644515002チャコールグレー8248
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1940646115002チャコールグレー8548
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1940647015002チャコールグレー8848
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1940647915002チャコールグレー9148
6,900
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
1940648815002チャコールグレー9648
6,900
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
1940649715002チャコールグレー10148
6,900
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
1940650615002チャコールグレー10648
6,900
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
1940651515002ロイヤルブルー7080
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1940653115002ロイヤルブルー7380
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1940654015002ロイヤルブルー7680
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1940654915002ロイヤルブルー7980
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1940655815002ロイヤルブルー8280
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1940656715002ロイヤルブルー8580
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1940657615002ロイヤルブルー8880
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1940658515002ロイヤルブルー9180
6,900
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
1940660115002ロイヤルブルー9680
6,900
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
1940661015002ロイヤルブルー10180
6,900
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
1940661915002ロイヤルブルー10680
6,900
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする