曜日別特売

【JICHODO】 15000 エコ製品制電ストレッチ長袖ジャンパー

【JICHODO】 15000 エコ製品制電ストレッチ長袖ジャンパー - 自重堂【JICHODO】 15000 エコ製品制電ストレッチ長袖ジャンパー - 自重堂【JICHODO】 15000 エコ製品制電ストレッチ長袖ジャンパー - 自重堂【JICHODO】 15000 エコ製品制電ストレッチ長袖ジャンパー - 自重堂【JICHODO】 15000 エコ製品制電ストレッチ長袖ジャンパー - 自重堂【JICHODO】 15000 エコ製品制電ストレッチ長袖ジャンパー - 自重堂【JICHODO】 15000 エコ製品制電ストレッチ長袖ジャンパー - 自重堂【JICHODO】 15000 エコ製品制電ストレッチ長袖ジャンパー - 自重堂

植物由来PET繊維「PLANTPET(R)」を使用し、
SDGsの達成に貢献できるエコロジカルなワークウエアシリーズ。
★SDGsを考慮した植物由来PET繊維50%素材を使用
★表素材だけでなく附属にも環境配慮型素材を使用
★優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合商品
★エコマーク&グリーン購入法対応商品
※SS・S寸はレディース対応シルエットになります。

適合規格JIS T-8118規格適合、エコマーク認定混率(%)【プラントペット(R)トロ ※植物由来合成繊維50%使用】ポリエステル85% / 綿15%機能帯電防止、ストレッチ、消臭、抗菌、野帳対応グリーン購入法適合内容量1枚
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1940802815000ネイビーSS11
8,600
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
1940803715000ネイビーS11
8,600
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
1940804615000ネイビーM11
8,600
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
1940805515000ネイビーL11
8,600
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
1940807115000ネイビーLL11
8,600
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
1940808015000ネイビーEL11
8,900
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
1940808915000ネイビー4L11
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
1940809815000ネイビー5L11
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
1940810715000シルバーSS36
8,600
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
1940811615000シルバーS36
8,600
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
1940812515000シルバーM36
8,600
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
1940814115000シルバーL36
8,600
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
1940815015000シルバーLL36
8,600
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
1940815915000シルバーEL36
8,900
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
1940816815000シルバー4L36
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
1940817715000シルバー5L36
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
1940818615000チャコールグレーSS48
8,600
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
1940819515000チャコールグレーS48
8,600
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
1940821115000チャコールグレーM48
8,600
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
1940822015000チャコールグレーL48
8,600
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
1940822915000チャコールグレーLL48
8,600
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
1940823815000チャコールグレーEL48
8,900
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
1940824715000チャコールグレー4L48
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
1940825615000チャコールグレー5L48
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
1940826515000ロイヤルブルーSS80
8,600
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
1940828115000ロイヤルブルーS80
8,600
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
1940829015000ロイヤルブルーM80
8,600
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
1940829915000ロイヤルブルーL80
8,600
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
1940830815000ロイヤルブルーLL80
8,600
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
1940831715000ロイヤルブルーEL80
8,900
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
1940832615000ロイヤルブルー4L80
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
1940833515000ロイヤルブルー5L80
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする