本多電子(HONDEX)
魚群探知機 ポータブルGPS内蔵プロッター魚探 ディープ仕様 BMO製バッテリーセット
HONDEX PS-611CN2 Deep仕様に。BMOリチウムイオンバッテリーセットを同梱。かんたん操作!魚探自動機能搭載!とにかく見えやすい。
仕様
【地図データ】全国地図
出力(W)
100
周波数(kHz)
50/200
記憶数
【プロット】航跡:16000 / マーク:1000
バッテリー容量(Ah)
7.2
モニタ
5型ワイド液晶
使用時間(時間)
約12(BMO製リチウムバッテリー)
GPS
内蔵(外付け不可)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19418029
PS-611CN2-DP-BM
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください