曜日別特売

スポットエアコン用 収納カバー

スポットエアコン用 収納カバー - YAMAZEN(山善)スポットエアコン用 収納カバー - YAMAZEN(山善)スポットエアコン用 収納カバー - YAMAZEN(山善)スポットエアコン用 収納カバー - YAMAZEN(山善)スポットエアコン用 収納カバー - YAMAZEN(山善)スポットエアコン用 収納カバー - YAMAZEN(山善)

スポットエアコン用収納カバー
オフシーズンのホコリ・ゴミよけに
【対応サイズ】
小:幅43cm、奥行43cm、高さ85cm以内のスポットエアコンに対応
大:幅53cm、奥行53cm、高さ138cm以内のスポットエアコンに対応

用途収納用カバーとして。整理 片付け 保管 管理 ホコリ ゴミ除け材質ポリエステル、裏面 シルバーコーティング内容量1枚
注意
※冷風ダクト、排熱ダクトの形状によっては取り付けられない場合や、高さが足りなくなる場合がございます。高さが超える場合は、ダクトを外してご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19421136YZ-CS16545×45×87
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
19421145YZ-CB25555×55×140
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする