YAMAZEN(山善)
移動式エアコン用 収納カバー
移動式エアコン用収納カバー
オフシーズンのホコリ・ゴミよけに
【対応サイズ】本体の胴回り145cm以内、高さ75cm以内の移動式エアコンに対応
パネル・ダクト用の収納袋付き
用途
収納用カバーとして。整理 片付け 保管 管理 ホコリ ゴミ除け
材質
本体カバー:ポリエステル/ゴム、パネル・ダクト収納袋:ポリエステル
質量(g)
215
寸法(cm)
直径25×高さ80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
32×32×65
内容量
1枚
注意
※移動式エアコンの形状によっては対応サイズ内であっても取り付けられない場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19421161
YZ-AC
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください