こたつテーブル 80×60cm

こたつテーブル 80×60cm - YAMAZEN(山善)こたつテーブル 80×60cm - YAMAZEN(山善)こたつテーブル 80×60cm - YAMAZEN(山善)こたつテーブル 80×60cm - YAMAZEN(山善)こたつテーブル 80×60cm - YAMAZEN(山善)こたつテーブル 80×60cm - YAMAZEN(山善)こたつテーブル 80×60cm - YAMAZEN(山善)こたつテーブル 80×60cm - YAMAZEN(山善)

シンプルなデザインのこたつテーブル
ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計

用途こたつ、デスク、テーブルとして。省スペース ミニこたつ質量(kg)14消費電力(W)300電源AC100V (50Hz/60Hz)型番【ヒーター】NCH-302電源コード(m)3保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×60×38.51時間あたりの電気代目安(円)【強】4.03円【弱】1.86円 (1時間あたり)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19423787HLT-8060(WBR)
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする