曜日別特売

六角軸ショートソケット 5pcs

六角軸ショートソケット 5pcs - iHelp六角軸ショートソケット 5pcs - iHelp六角軸ショートソケット 5pcs - iHelp六角軸ショートソケット 5pcs - iHelp六角軸ショートソケット 5pcs - iHelp六角軸ショートソケット 5pcs - iHelp

各種ボルト・ナット締め付けに使用できるショートソケットセット。
レーザーマーキングナンバリングをしているので、ひと目でサイズがわかる。
角部R設計なのでナットの角を傷めにくくなっており、ゴールドカラー。

用途各種ボルト・ナット締め付けに。仕様レーザーマーキングナンバリング付属品専用ホルダーセット内容8mm:M5用ボルトナット、10mm:M6用ボルトナット、12mm:小型M8用ボルトナット、13mm:M8用ボルトナット、14mm:小型M10用ボルトナット材質クロムバナジウム鋼(Cr-v)軸径(Φmm)6.35(六角軸)長さ(mm)溝まで:13寸法(mm)8/10/12/13/14全長(mm)65タイプショートソケット深さ(mm)27適合工具インパクト18V対応入数5PcsメッキGOLD COLOR内容量1セット
注意
※使用する電動工具の取扱説明書をよく読み、警告・注意を守って安全作業を心がけて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19422229IH-SS5G
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする