55インチ 4Kモニター

55インチ 4Kモニター - WIS55インチ 4Kモニター - WIS55インチ 4Kモニター - WIS55インチ 4Kモニター - WIS55インチ 4Kモニター - WIS55インチ 4Kモニター - WIS

4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。
HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。
USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。

質量(kg)11電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)125(待機消費電力0.5)、年間消費電力量:146kh/年表面処理半光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1243×775×241最大応答速度(m/sec)8コントラスト比1200:1輝度280cd解像度【55インチIPS】3840×2160Pixel 4K UHD 2160p視野角178°×178°入力端子HDMI×3、USB×1、AV×1、Ypbpr×1、光デジタル×1VESAマウント(mm)200×200スピーカー8W×2 Dolby対応色(本体)出力端子イヤホンアスペクト比16:9モニターサイズ55Vパネル駆動方式IPS(ADS)最大表示色約10.7M色USB規格【動画】avi / mp4 / mkv / mov / dat / ts【静止画】JPEG / BMP / PNG / GIF【音楽】m4a / mp3 / wma内容量1台
関連資料:カタログ(1.2MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19423577AS-M55
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする