曜日別特売

4ポートUSB2.0 Cat5 エクステンダー(最大100m延長)

4ポートUSB2.0 Cat5 エクステンダー(最大100m延長) - ATEN4ポートUSB2.0 Cat5 エクステンダー(最大100m延長) - ATEN4ポートUSB2.0 Cat5 エクステンダー(最大100m延長) - ATEN4ポートUSB2.0 Cat5 エクステンダー(最大100m延長) - ATEN
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

UCE32100は、ローカルとリモート側の2つのユニットで構成されるUSB 2.0 エクステンダーです。本製品はUSB 2.0規格に準拠し、高品質なUSB信号の接続が確保できるため、信頼性の高いデータ通信を実現します。
UCE32100は、ツイストペアケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大100mまで延長します。また、リモートユニット側での給電にも対応しているため、POSシステム、フラッシュドライブ、ウェブカメラ、スキャナー、プリンターなど各種デバイスの駆動に十分な電力を供給します。
さらに、UCE32100はプラグアンドプレイ対応で、主要なOSと互換性があります。本製品は、筐体に耐久性のあるメタル素材を採用しており、サイズもコンパクトで、ウォールマウントも可能なデザインのため、設置環境の省スペースも実現できます。
【組み合わせ接続に関するご注意】
本製品は他ATEN製品と接続せず、単独でご使用されることを推奨いたします。
開発世代が異なる為、ATEN製品であっても動作の保証はいたしかねます。

仕様【リモートユニット】アップストリームポート: RJ-45 メス×1、ダウンストリームポート: USB Type-A メス×4、Micro USB メス×1(ファームウェアアップグレード)、電源: DCジャック×1【ローカル】アップストリームポート USB Type-B メス×1、ダウンストリームポート RJ-45 メス×1、Micro USB メス×1(ファームウェアアップグレード)、電源 DCジャック×1付属品USB 2.0 Type-A オス→Type-B オス ケーブル ×1、電源アダプター ×1、電源ケーブル ×1、ラックマウントキット ×4、DINレール ×2、DCジャック ロックキット ×2、ゴム製フットパッド ×2、クイックスタートガイド ×1材質メタル寸法(mm)101.5×79×24.4質量(kg)0.21(0.46 lb)配線接続Cat5定格入力電力トランスミッター側:バスパワー、レシーバー側:セルフパワー、DC5V: 20WLEDステータス LED×2動作温度(℃)0~50転送速度(Mbps)480保管温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応信号範囲100mケーブル種類ツイストペアケーブル湿度(%)0~80(※結露なきこと)グリーンマーク認定USBUSB 2.0 ハイスピード内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19420427UCE32100
オープン
57,980
値下げ
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする