曜日別特売

3.2インチ液晶ワンセグTVラジオ

3.2インチ液晶ワンセグTVラジオ - ダイアモンドヘッド3.2インチ液晶ワンセグTVラジオ - ダイアモンドヘッド3.2インチ液晶ワンセグTVラジオ - ダイアモンドヘッド3.2インチ液晶ワンセグTVラジオ - ダイアモンドヘッド3.2インチ液晶ワンセグTVラジオ - ダイアモンドヘッド3.2インチ液晶ワンセグTVラジオ - ダイアモンドヘッド3.2インチ液晶ワンセグTVラジオ - ダイアモンドヘッド

テレビとラジオ 1台2役の3.2インチ液晶ワンセグTV ラジオです。災害時にも役立つ便利な3種の電源・充電仕様。USBポート搭載で、他の機器へ給電も可能です。

仕様●乾電池駆動時間(時間):(イヤホン使用時)ワンセグ約14、FM/AM約20 (スピーカー使用時)ワンセグ約12、FM/AM約17●内蔵電池駆動時間(時間):(イヤホン使用時)ワンセグ約28、FM/AM約40 (スピーカー使用時):ワンセグ約24、FM/AM約35●対応乾電池:DC4.5V(単4形(1.5V)×3本)●手回し充電駆動時間(分):(イヤホン使用時)ワンセグ約25、FM/AM約45※120回転/分で5分充電 (スピーカー使用時)ワンセグ約15、FM/AM約25※120回転/分で5分充電寸法(mm)高さ93×幅約161×奥行39質量(g)約300コード長さ(m)電源用コード:約0.5、イヤホン:約1.0内蔵電池(電池種類)リチウムイオン電池、(定格電圧)DC3.7V、(定格容量)1800mAh、(充電時間)約3時間画面寸法(mm)幅65×高さ50内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19423647OR01A-03BK
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする