14インチ防水フルセグDVDプレーヤー

14インチ防水フルセグDVDプレーヤー - ダイアモンドヘッド14インチ防水フルセグDVDプレーヤー - ダイアモンドヘッド14インチ防水フルセグDVDプレーヤー - ダイアモンドヘッド14インチ防水フルセグDVDプレーヤー - ダイアモンドヘッド14インチ防水フルセグDVDプレーヤー - ダイアモンドヘッド14インチ防水フルセグDVDプレーヤー - ダイアモンドヘッド14インチ防水フルセグDVDプレーヤー - ダイアモンドヘッド14インチ防水フルセグDVDプレーヤー - ダイアモンドヘッド

様々なシーンで活躍、DVDプレーヤー搭載の「14インチ フルセグ ポータブルテレビ」
防水レベルIPX7(リモコンはIPX6)。
HDMI端子を装備しモニターとしても活用可能。※HDMIケーブルは別売です。
ドライブや屋外でも使える3電源方式。
壁掛けができるフックスタイル、自立スタンド付きの2WAYスタイル。

仕様再生メディア:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VRモード含む)、オーディオCD、CD-R/RW付属品ACアダプタ(長約1.5m)、 AVケーブル(長約1.2m)、 車載用DCアダプタ(長約1.5m)、 車載用バッグ、取扱説明書、保証書、 B-CASカード、リモコン(動作テスト用電池付き CR2025)、 リモコン電池カバーオープナー寸法(mm)高さ234.5×幅351×奥行46質量(kg)約1.5電源専用ACアダプタ AC100V-240V・50-60Hz、車載用DCアダプタDC12V 1.5A液晶サイズ14型ワイド液晶解像度1366×768充電時間(時間)約3~4再生時間(時間)DVD:約2.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19423629OT-WFD14TE
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする