ダイアモンドヘッド
2.1chサブウーファー内蔵サウンドバースピーカー
ワイヤレス対応で臨場感あふれる迫力のサウンドをお楽しみいただけます。
仕様
●受信距離(m):約10●実用最大出力(W):出力合計110(25W×2+15W×4)
付属品
電源ケーブル、AUXケーブル、光デジタルテーブル、HDMIケーブル、リモコン、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)
高さ65×幅約920×奥行95
質量(kg)
約2.0
電源(V)
AC100-24050/60Hz
消費電力(W)
60
入力端子
AUX、OPTICAL、HDMI(ARC対応)、COAXIAL
外部入力
USBメモリ
Bluetooth
V5.0
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19423656
TSS-YX940-BK
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください