ファミリー・ライフ
グラスファイバー 車用傘型サンシェード
取っ手が曲がる新デザイン
簡単に取り付けられる傘式設計
専用袋付きで収納に便利
バックミラー露出デザイン
ダッシュボードと内装の擦り傷を防止する曲がるハンドル
材質
傘の骨組み:グラスファイバー、布地:ポリエステル(チタンシルバーコーティング)、ハンドル:PC
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19422238
a3469510
軽自動車用
(約)125×65×32
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
12日以内出荷
返品不可
19422247
a3469520
普通車用
(約)140×79×32
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください