曜日別特売

LEDケイ・ライト50Wマグネットタイプ

LEDケイ・ライト50Wマグネットタイプ - ハタヤリミテッド

AC100V50W仕様
軽量ボディで持ち運びラクラクです。
金属面にピタッ!!マグネット取付タイプです。
防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。
LWA-50KN-Mは用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。(Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm)
脱着式コネクタ仕様で電線交換が簡単!
均一照射ができる乳白カバー採用

全光束(Lm)5500(Hi時)光源50W 高輝度LED定格100V/50W(50/60Hz兼用)仕様AC点灯専用タイプ質量(kg)3.9電源コード(m)5電線仕様VCT1.25mm2×3C内容量1台
注意
※破損の原因となるため、マグネットに磁気カードやパソコン、携帯電話などの精密電子機器は近づけないでください。またペースメーカーや電子医療機器を装着されている方は十分にご注意ください。
※電源電圧は100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが 若干異なる場合があります。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
※本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
電源コード(m)
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19433097LWAー50KNーM5500(Hi時)5100V/50W(50/60Hz兼用)
39,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする