つくし工房
e腕章 熱中症予防管理者 ショートゴムバンド付
セット内容
本体、ゴムバンド
材質
ビニール
厚さ(mm)
1.2
寸法(mm)
75×145
取付方式
ゴムバンド式
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19424837
WE-25S
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください