12種類の保湿成分を配合したタオルのような拭き心地の超厚手からだふきです。
一般的に厚手と言われる50g/m2よりもさらに厚い70g/m2の超厚手やわらかシートを使用しているため、介護される方にとって気持ちよくからだを拭いてあげることができます。
セラミドやヒアルロン酸、スクワランなど12種類の保湿成分を高濃度で配合しているため、使用した後は肌がしっとりします。
水分をたっぷり含んでいます。
開閉しやすいプラスチックのフタ付きのため、手袋をした手でも簡単にシートを取り出すことができます。
かき取り性の高い凹凸加工のシートのため、汚れを拭き残しにくくなっています。
30cm×30cmの超大判サイズのため、何枚もシートを使うことなく拭けて経済的です。
整肌成分柿渋エキス(カキタンニン)を配合しているため、汗や汚れとともに気になるにおいも拭き取ります。
ノンアルコール、無香料、無着色で皮フを刺激する成分を使用していません。
肌にやさしい弱酸性です。