曜日別特売

特定計量器 本質安全防爆構造電子はかり

特定計量器 本質安全防爆構造電子はかり - VIBRA(新光電子)

校正分銅を内蔵
ノブを回す簡単操作(手動スパン調整)で正確な校正が可能
乾電池駆動で連続約150時間駆動
ATEX(欧州防爆規格)取得

電源単2マンガン乾電池(R14P)6本、連続約150時間駆動温度範囲(℃)5~35ケーブル長(m)【はかり】約1本体質量(kg)約10.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×350×410機能スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)250×202風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示精度等級2級RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19432966GZH-B3100A0.1、実目量:0.01
500,000
459,800
505,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19432975GZH-B6100A0.2
500,000
459,800
505,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19432991GZH-B12KA1、実目量:0.1
500,000
459,800
505,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19433000GZH-B3100A 出荷時校正証明書付0.1、実目量:0.01
515,000
479,800
527,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19433009GZH-B6100A 出荷時校正証明書付0.2
515,000
479,800
527,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19433018GZH-B12KA 出荷時校正証明書付1、実目量:0.1
515,000
479,800
527,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19433027GZH-B3100A 出荷時JCSS校正証明書付0.1、実目量:0.01
530,000
489,800
538,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19433036GZH-B6100A 出荷時JCSS校正証明書付0.2
530,000
489,800
538,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19433045GZH-B12KA 出荷時JCSS校正証明書付1、実目量:0.1
530,000
489,800
538,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする