つくし工房
つくしの全国安全週間用 垂れ幕 社名なし
付属品
ひも付き
材質
布製
寸法(mm)
2200×700
ハトメ数
4か所
表示内容
全国安全週間
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19430139
AF01
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください