曜日別特売

【Z-DRAGON】 74290 エコ 空調服(R)ベスト

【Z-DRAGON】 74290 エコ 空調服(R)ベスト - 自重堂【Z-DRAGON】 74290 エコ 空調服(R)ベスト - 自重堂【Z-DRAGON】 74290 エコ 空調服(R)ベスト - 自重堂【Z-DRAGON】 74290 エコ 空調服(R)ベスト - 自重堂【Z-DRAGON】 74290 エコ 空調服(R)ベスト - 自重堂【Z-DRAGON】 74290 エコ 空調服(R)ベスト - 自重堂【Z-DRAGON】 74290 エコ 空調服(R)ベスト - 自重堂【Z-DRAGON】 74290 エコ 空調服(R)ベスト - 自重堂

Z-DRAGONブランド初 SDGsに貢献する環境配慮型エコタイプの空調服(R)プロダクト
ポシェットタイプのバッテリーポケット搭載モデル
★SDGsを考慮した再生PET繊維100%素材を使用
★表素材だけでなく附属属にも環境配慮型素材を使用
★UVカット機能、撥水性を兼備したエコ高密度タフタ
★エコマーク&グリーン購入法対応品
★背中に保冷剤が収納可能なメッシュポケットを装備
★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ
★バッテリーの重さを軽減させるポシェット型バッテリーポケット搭載機能
空調服(R)・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,撥水加工,エコマーク認定,グリーン購入法判断基準対応,野帳対応

混率(%)【エコ高密度タフタ】ポリエステル100※リサイクル素材100%使用グリーン購入法適合内容量1枚
注意
※【ご使用ケーブルについて】
※この商品は従来の空調服よりファンの位置が脇側に配置されています。
※EL以上のサイズを着用される場合は空調服ケーブル(ロング)(CBB500・CB23312・CB23322・CB24312・CB25312)をご使用ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1942755874290シックベージュS10
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1942756774290シックベージュM10
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1942757674290シックベージュL10
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1942758574290シックベージュLL10
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1942760174290シックベージュEL10
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
1942761074290シックベージュ4L10
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
1942761974290ネイビーS11
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1942762874290ネイビーM11
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1942763774290ネイビーL11
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1942764674290ネイビーLL11
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1942765574290ネイビーEL11
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
1942767174290ネイビー4L11
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
1942768074290シックグレーS66
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1942768974290シックグレーM66
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1942769874290シックグレーL66
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1942770774290シックグレーLL66
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1942771674290シックグレーEL66
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
1942772574290シックグレー4L66
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
1942774174290スモークグレーS181
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1942775074290スモークグレーM181
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1942775974290スモークグレーL181
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1942776874290スモークグレーLL181
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1942777774290スモークグレーEL181
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
1942778674290スモークグレー4L181
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする