曜日別特売

【Z-DRAGON】 77604 エコ製品制電ストレッチ長袖シャツ

【Z-DRAGON】 77604 エコ製品制電ストレッチ長袖シャツ - 自重堂【Z-DRAGON】 77604 エコ製品制電ストレッチ長袖シャツ - 自重堂【Z-DRAGON】 77604 エコ製品制電ストレッチ長袖シャツ - 自重堂【Z-DRAGON】 77604 エコ製品制電ストレッチ長袖シャツ - 自重堂【Z-DRAGON】 77604 エコ製品制電ストレッチ長袖シャツ - 自重堂【Z-DRAGON】 77604 エコ製品制電ストレッチ長袖シャツ - 自重堂【Z-DRAGON】 77604 エコ製品制電ストレッチ長袖シャツ - 自重堂【Z-DRAGON】 77604 エコ製品制電ストレッチ長袖シャツ - 自重堂

SDGsに対応したエコロジカルなプロダクト
胸元に映えるファスナーがポイント
驚きの軽量感とストレッチ機能で快適な着用感を実現!
★SDGsを考慮した植物由来繊維58%素材を使用
★エコマーク&グリーン購入法対応品
★表素材だけでなく附属にも環境配慮型素材を使用
★帯電防止JIS T 8118に適合
※SS・S寸はレディース対応シルエットになります。

適合規格JIS T-8118規格適合、エコマーク認定混率(%)【エコディアボディーフィールドビー(伸長率12%) ※植物由来合成繊維58%】ポリエステル100%機能帯電防止、ストレッチ、消臭、抗菌グリーン購入法適合内容量1枚
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1942667577604ネイビーSS11
5,800
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
1942669177604ネイビーS11
5,800
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
1942670077604ネイビーM11
5,800
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
1942670977604ネイビーL11
5,800
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
1942671877604ネイビーLL11
5,800
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
1942672777604ネイビーEL11
6,100
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
1942673677604ネイビー4L11
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
1942674577604ネイビー5L11
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
1942676177604シルバーSS36
5,800
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
1942677077604シルバーS36
5,800
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
1942677977604シルバーM36
5,800
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
1942678877604シルバーL36
5,800
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
1942679777604シルバーLL36
5,800
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
1942680677604シルバーEL36
6,100
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
1942681577604シルバー4L36
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
1942683177604シルバー5L36
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
1942684077604スモークグレーSS181
5,800
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
1942684977604スモークグレーS181
5,800
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
1942685877604スモークグレーM181
5,800
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
1942686777604スモークグレーL181
5,800
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
1942687677604スモークグレーLL181
5,800
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
1942688577604スモークグレーEL181
6,100
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
1942690177604スモークグレー4L181
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
1942691077604スモークグレー5L181
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
1942691977604ミルスアースSS183
5,800
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
1942692877604ミルスアースS183
5,800
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
1942693777604ミルスアースM183
5,800
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
1942694677604ミルスアースL183
5,800
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
1942695577604ミルスアースLL183
5,800
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
1942697177604ミルスアースEL183
6,100
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
1942698077604ミルスアース4L183
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
1942698977604ミルスアース5L183
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする