USB 2.0エクステンダーケーブル

USB 2.0エクステンダーケーブル - ATEN

UE250は、ダイナミック延長コードを介してコンピュータとUSBデバイス間の距離を最大5mまで延長することができます。
USB信号は、最適な信号の整合性を維持し、USB 2.0規格を満たすためにそれらを介して送信されます。
USBデバイスとの距離を最大5mまで延長
USB仕様バージョン2.0に準拠
USB IF認証を取得
電源アダプタ不要
マルチプラットフォーム対応(Windows、Mac)

付属品USB 2.0エクステンダーケーブル ×1、ユーザーマニュアル ×1質量(kg)0.20(0.44 lb)電源バスパワー材質(ケース)プラスチック対応ネイティブドライバーに対応LEDリンク グリーン×1、過電流 レッド×1コネクタデバイス USBタイプA オス、USBタイプA メス動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定USB2.0 (High / Full / Low Speed)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19431390UE250
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする